Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 83 N EN 7 silber EN 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256337_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256337_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000256343
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000256343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montageplatte Normalgestänge
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 83 BC/ÖD Scherengestänge-Türschließer · geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer Schließkraft · Größe EN 7 Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar · Flügelbreite max. 1600mm Normalgestänge Scherengestänge in Standardausführung zu TS 71, TS 72, TS 73V und TS 83 · Endschlag Montageplatte zu TS 83 EN 7 · zur Befestigung des Schließers an Feuer- und Rauchschutztüren sowie an solchen Türen, bei denen keine direkte Befestigung möglich ist Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: Tuerfeststellanlage, Türschließer, obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 147,28*
€ 180,41*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 148,24*
€ 180,59*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 148,62*
€ 181,29*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 146,17*
€ 183,40*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 166,36*
€ 208,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,60*
€ 248,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,37*
€ 244,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
3000256339
ab € 104,33*
Ähnlich
dormakaba
3000256340
ab € 108,10*
Ähnlich
dormakaba
3000256345
ab € 137,59*
Ähnlich
dormakaba
3000256346
ab € 180,04*
Ähnlich
dormakaba
3000256337
ab € 77,43*
Ähnlich
dormakaba
3000256338
ab € 89,65*
Ähnlich
dormakaba
3000256344
ab € 181,22*
Ähnlich
dormakaba
3000256341
ab € 113,02*
Ähnlich
dormakaba
3000256342
ab € 120,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.