Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türfeststeller 1224.02 Alu.silberf.lack.Hubh.90mm Türmontage KWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000258166_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000258166_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000258168
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     1224.02
EAN/GTIN:
     4041518135439
Suchbegriffe:
Türfeststeller
woelm türfeststeller
türfeststeller
türfeststeller 40kg
Gehäuse aus Aluminium · sämtliche weiteren Metallteile aus Stahl, verzinkt · Stopfen aus Gummi, schwarz · die Tür kann in jedem Öffnungswinkel festgestellt werden · die serienmäßig montierte Konterfeder erhöht den Anpressdruck auf dem Boden. Verwendung max. Türgewicht ca. 40 kg Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 35mm · Tiefe: 35mm · Höhe: 292mm
Weitere Suchbegriffe: Hakenfeststeller, Magnetfeststeller
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 35,93*
€ 46,11*
2 Tage
35
1
€ 4,99*
ab € 35,83*
€ 46,16*
1 Tag
25
1
€ 5,59*
ab € 36,36*
€ 46,46*
5 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 35,36*
€ 46,71*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 39,14*
€ 51,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
1222.02
ab € 24,90*
Ähnlich
Woelm
1222.71
ab € 30,20*
Ähnlich
Woelm
1226.02
ab € 45,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.