Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 125mm 300kg Guß-PUR 105x85mm Alu.BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275640_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275640_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000275928
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LB510.B90.125
EAN/GTIN:
     4021885103811
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/+ 80 °C · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 157mm · Arbeitstemperatur: -20 - 80°C · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 105mm · Radkörper: Aluminium
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 20,20*
€ 25,54*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 20,67*
€ 26,08*
11 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 21,30*
€ 28,06*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 28,90*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 28,44*
€ 37,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.100
ab € 16,53*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,85*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 12,60*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.200
ab € 38,02*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 62,02*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.100
ab € 16,29*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.202
ab € 31,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.