Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildoppelzylinder EC660NP 35/40mm NuG beids.Anz.Schlü.3 versch.-schl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000280127_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000280127_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000280138
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     70102
EAN/GTIN:
     4003318701023
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder
Not- und Gefahrenfunktion · matt vernickelt · Bohrmuldenschlüssel · mit Sicherungskarte · SKG** geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte · 10 Schließelemente in 2 unabhängigen Stiftreihen · Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 91:28 · ab 60 mm geeignet für Feuerschutz-/Rauchschutztüren (T90) durch Brandprüfung DIN EN 1303 Klasse B gemäß EN 1634-2 · inkl. 3 Schlüsseln · Zylinder und Ersatzschlüssel können nur gegen Vorlage der Sicherungskarte hergestellt werden Weitere technische Eigenschaften: · Material: Messing · Norm: DIN 18252
Weitere Suchbegriffe: Doppelprofilzylinder, Profilzylinder, Schließzylinder, Zylinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,57*
€ 28,42*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 23,29*
€ 31,28*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 23,99*
€ 32,09*
1 Tag
3
2
Frei Haus
ab € 24,06*
€ 34,70*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 28,57*
€ 39,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
70096
ab € 23,60*
Ähnlich
ABUS
70101
ab € 22,91*
Ähnlich
ABUS
70103
ab € 23,58*
Ähnlich
ABUS
70104
ab € 23,73*
Ähnlich
ABUS
70105
ab € 23,63*
Ähnlich
ABUS
70106
ab € 23,65*
Ähnlich
ABUS
70107
ab € 23,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.