| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3200001078 Herst.-Nr.: S11521-00001 EAN/GTIN: 4015862918321 |
| |
|
| | |
| Leistungsfähiger Drehtorantrieb für Tore bis 2,5 m Flügelbreite. In kompaktem Design ist der twist 200 E universell einsetzbar: für Rechts- und Linksanschlag, für 2-flügeligen Betrieb, mit geregeltem Softlauf, der kurz vor den Endlagen die Geschwindigkeit verringert und das Tor und die Mechanik schont. Spannungsversorgung: AC 220 ... 240 V, Motorspannung: DC 24 V. Temperaturbereich: –30°C bis +70°C, Schutzart: Antrieb: IP44 (Steuerung: IP65). Torflügelgewicht: max. 300 kg bei max 1,5 m Torflügelbreite Torflügelbreite: max. 2,5 m bei max. 200 kg Torflügelgewicht Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 200 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtorantriebe, Elektrischer Torantrieb, Sommerantriebe, Torantriebe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 460,45* | € 528,82* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 447,55* | € 529,33* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 451,37* | € 536,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 465,27* | € 537,05* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 443,44* | € 540,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|