Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER S11521-00001 Drehtorantrieb twist 200 E 2-flügig Flügelbreite max. 250 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOMMER S11521-00001 Drehtorantrieb twist 200 E 2-flügig Flügelbreite max. 250 cm
SOMMER S11521-00001 Drehtorantrieb twist 200 E 2-flügig Flügelbreite max. 250 cm
SOMMER S11521-00001 Drehtorantrieb twist 200 E 2-flügig Flügelbreite max. 250 cm
Artikel-Nr.:
     1955B-4000544536
Hersteller:
     Sommer
Herst.-Nr.:
     3217V000
EAN/GTIN:
     4015862918321
Suchbegriffe:
Torantrieb
torantriebe drehtorantrieb
Drehtorantrieb twist 200 E 2-flügig Flügel-B.max.250cm Gesamthub 390mm SOMMER Leistungsfähiger Drehtorantrieb für Tore bis 2,5 m Flügelbreite. In kompaktem Design ist der twist 200 E universell einsetzbar: für Rechts- und Linksanschlag, für 2-flügeligen Betrieb, mit geregeltem Softlauf, der kurz vor den Endlagen die Geschwindigkeit
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3217V000
Werksnummer:
3200001078
Länge netto mm:
795,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
12,835000
Gewicht brutto Kg:
12,700000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
200 2-flügig
Produktart:
Drehtorantrieb
Ausfuehrung:
Gesamthub 390 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
Frei Haus
ab € 460,45*
€ 528,82*
Frei Haus
ab € 447,55*
€ 529,33*
Lager 1955
1
Frei Haus
ab € 451,37*
€ 536,62*
5 Tage
43
€ 8,90*
ab € 465,27*
€ 537,05*
5 Tage
44
€ 6,90*
ab € 443,44*
€ 540,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,62*
€ 638,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,08*
€ 622,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,83*
€ 594,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,80*
€ 580,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,37*
€ 537,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.