Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sondertürbeschläge
>
Rahmentürrosette
>
Artikel
Profiltürknopf 07 0846 Material VA 6204 4-KT.M12mm fest FSB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-NW-3314302021
Hersteller:
FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
0 07 0846 22801 6204
EAN/GTIN:
4015354132808
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Rahmentürrosette
Türrahmenrosette
Griff-Rosettengarnitur
Rahmentür-Kugelknopf schräg, auf ovaler Rosette mit unsichtbarer Befestigung für Senkschrauben M5 (Schraublochabstand 50 mm) mit Hochhaltefeder · mit 8 mm Lochung (Standard-Vierkant) fest/drehbar gelagert oder M12 mm feststehend · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: verdeckte Verschraubung · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Farb-Nr.: 6204 · Knopfdurchmesser: 50mm
... >
Türbeschlag
>
Türwechselgarnitur und deren Einzelteile
>
Knopf, Knopf-/Griffschild (Wechselgarnitur)
Weitere Suchbegriffe:
Griffrosetten-Garnitur
,
Griffrosettengarnitur
,
Rosetten-Drückergarnitur
,
Rosettengarnitur
,
Türrosetten
,
Drückerlochteil
,
Profil-Tuergriff
,
Tuerdrueckerlochteil
,
Tür-Schnalle
,
Türdrücker
,
Türgriff
,
Türklinke
,
Zimmertuer-Drueckerlochteil
,
Profil-Tuerknopf
,
Türknopf
,
türdrücker vierkant 8mm
,
rahmentürrosette fsb
,
drückerrosette
,
Rahmentürknopf
,
Rahmentür-Knöpfe
,
Türknöpfe
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
3 Tage
120
€ 5,90*
ab € 51,97*
€ 66,50*
Lager 1690
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 65,58*
€ 83,80*
Lager 1498
2 Tage
3
€ 5,45*
ab € 65,76*
€ 84,23*
Lager 2478
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 66,64*
€ 84,63*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 72,16*
€ 94,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 9 mm, Länge 105 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 01928 5700
ab € 4,65*
Zubehör
FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 9 mm, Länge 120 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 01934 5700
ab € 4,84*
Zubehör
FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 9 mm, Länge 135 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 01940 5700
ab € 5,41*
Zubehör
FSB Wechsel-Drehstift 05 0117, 9 mm, Länge 90 mm
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0117 01922 5700
ab € 4,38*
Zubehör
Schlüsselrosette 17 1757 VA 6204 bl.ov.FSB
FSB Franz Schneider Brakel
0 17 1757 00000 6204
ab € 6,25*
Zubehör
Schlüsselrosette 17 1757 VA 6204 PZ ov.FSB
FSB Franz Schneider Brakel
0 17 1757 00010 6204
ab € 6,25*
Zubehör
Schutzrosette 73 3249 VA 6204 ov.m.ZA S.16mm FSB
FSB Franz Schneider Brakel
0 73 3249 00010 6204
ab € 48,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen