Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G 96 GSR f.ITS 96 silber Bands.DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3325032029_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3325032029_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3325032029
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     52001801
EAN/GTIN:
     4021226216842
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Schließfolgeregler
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
mechanisch · passend für ITS 96 · gewährleistet, dass sich bei 2-flügeligen Türen der Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt · ist mit einem Schubstangen-Klemmsystem ausgerüstet · dieses System arbeitet unabhängig von der Hydraulik des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit · eine Überlastsicherung schützt die Schließfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung · der Schließfolgeregler DORMA G 96 GSR kann mit beiden Türschließgrößen des DORMA ITS 96 kombiniert werden · Betriebsspannung: 24 V DC, ± 15 % · Leistungsaufnahme: 2,8 W · Einschaltdauer: 100 % ED Weitere technische Eigenschaften: · max. Türgewicht: 180kg
Weitere Suchbegriffe: Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, dormakaba gleitschiene, gleitschiene, Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,38*
€ 231,72*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,18*
€ 232,76*
13 Tage
4
Frei Haus
ab € 195,68*
€ 233,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 209,58*
€ 256,15*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 235,48*
€ 288,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,27*
€ 343,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,40*
€ 338,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,82*
€ 316,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,18*
€ 295,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,48*
€ 280,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dorma
52400150
ab € 153,07*
Ähnlich
Dorma
52250150
ab € 173,22*
Ähnlich
dormakaba
52003701
ab € 38,54*
Ähnlich
dormakaba
52003801
ab € 38,53*
Ähnlich
dormakaba
52001901
ab € 39,13*
Ähnlich
dormakaba
52002001
ab € 39,00*
Ähnlich
dormakaba
64010011
ab € 25,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.