Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 125mm 200kg Guß-PUR 115x85mm Alu.BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275640_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275640_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3900275642
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LS410.B90.125
EAN/GTIN:
     4021885076252
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
pu bockrolle 125 mm
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/+ 80 °C · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 9mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 155mm · Schraublochentfernung: 80 x 55/60mm · Arbeitstemperatur: -20 - 80°C · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 115mm · Radkörper: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Apparaterolle, Bockrollen, Schwerlastrolle, Transportrolle
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,41*
€ 22,40*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 23,21*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 20,59*
€ 26,50*
1
€ 4,90*
ab € 20,07*
€ 26,63*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 31,91*
€ 42,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.129
ab € 20,25*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.150
ab € 27,05*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.154
ab € 24,42*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,75*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.163
ab € 30,45*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.200
ab € 29,83*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.203
ab € 30,10*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.