Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhelm Vegaview2.5 schwarz 90x110mm DIN 8-12 OPTREL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000370241_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000370241_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000370241
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     1006.600
EAN/GTIN:
     7640429870445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Schutzstufe 2,5/8-12 · durch aktiven Schleifmodus schaltet die Hellstufe auf 2,5 (erreicht eine um etwa 400% verbesserte Durchsicht) · Öffnungsverzögerung von 0,15 s – 1,0 s (stufenlos einstellbar) · LED Hinweis bei leeren Batterien sowie aktiviertem Schleifmodus · Klassifizierung: 1/1/1/2 · Batterielebensdauer ca. 3000 h
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, schweißerhelm optrel, schweißerhelm, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerschutz, Schweißerschutzhelme, Schweißmasken
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 312,87*
€ 363,62*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 314,02*
€ 363,96*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 314,85*
€ 365,53*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 321,74*
€ 370,88*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 331,13*
€ 395,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,02*
€ 470,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,35*
€ 456,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,00*
€ 424,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,37*
€ 401,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,13*
€ 394,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optrel
5000.001
ab € 7,10*
Zubehör
Optrel
5004.020.
ab € 6,55*
Zubehör
Optrel
5003.250
ab € 26,24*
Zubehör
Optrel
5004.073
ab € 6,14*
Zubehör
Optrel
5000.212
ab € 26,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.