Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Danube Gr.37 schwarz/braun Leder/Textileins. S3 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000373445_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000373445_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000373447
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     134537
EAN/GTIN:
     3237154053379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: gefettetes wasserabweisendes Leder mit Textileinsätzen · Mesh Innenfutter · Polycarbonatkappe · durchtrittsichere metallfreie Gewebeeinlage Fibre-LS · für harte Laufflächen geeignet · GERMAX®ZERO Sohle · nach DGUV 112-191 · Weite L Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Polycarbonat · Zwischensohle: metallfrei · Geschlecht: Herren
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
13
€ 5,99*
ab € 38,70*
€ 52,31*
7 Tage
9
€ 4,95*
ab € 45,45*
€ 58,96*
1 Tag
unbekannt
€ 9,90*
ab € 45,61*
€ 59,33*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 44,85*
€ 59,99*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,30*
€ 65,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,99*
€ 71,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,61*
€ 69,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,12*
€ 65,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,52*
€ 61,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,81*
€ 59,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,85*
€ 53,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.