Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Gastronomie-Bekleidung
>
Herrenhemd
>
Artikel
Mens Premium T-Shirt Gr.L steel grey PROMODORO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-NW-4000377291
Hersteller:
Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
3099-L-SG
EAN/GTIN:
4251164228304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
100% Baumwolle, ca.180 g/m² · klassisches Single-Jersey-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen Rippbündchen · hergestellt aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle · die besonders feine Oberfläche ist hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung · modern geschnitten · als Schlauchware gefertigt · mit Nackenband· verstärkte Schulternähte · waschen bei 60 °C · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LP99M7 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 180g/m²
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Unterwäsche, Hemd, Pullover
>
Hemd, Pullover
Weitere Suchbegriffe:
Polohemd (Herren)
,
Poloshirt (Herren)
,
Herren-Shirt
,
Herren-T-Shirts
,
Herrenshirt
,
herren-poloshirt graphit l
,
herren hemd
,
herrenhemd grau
,
Funktions-T-Shirt
,
Herren-T-Shirt
,
Shirt
,
T-Shirts
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 5,84*
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 6,63*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,01*
€ 7,25*
Lager 2478
1 Tag
23
10
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 7,37*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,67*
€ 9,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mens Premium T-Shirt Gr.L schwarz PROMODORO
Promodoro Fashion
3099-L-9D
ab € 4,59*
Ähnlich
Mens Premium T-Shirt Gr.L weiß PROMODORO
Promodoro Fashion
3000-L-00
ab € 4,40*
Ähnlich
Mens Premium T-Shirt Gr.M schwarz PROMODORO
Promodoro Fashion
3099-M-9D
ab € 4,57*
Ähnlich
Mens Premium T-Shirt Gr.M steel grey PROMODORO
Promodoro Fashion
3099-M-SG
ab € 4,87*
Ähnlich
Mens Premium T-Shirt Gr.M weiß PROMODORO
Promodoro Fashion
3000-M-00
ab € 3,86*
Ähnlich
Mens Premium T-Shirt Gr.XL steel grey PROMODORO
Promodoro Fashion
3099-XL-SG
ab € 4,55*
Ähnlich
Mens Premium T-Shirt Gr.XL weiß PROMODORO
Promodoro Fashion
3000-XL-00
ab € 4,15*
Ähnlich
Mens Premium T-Shirt Gr.XXL steel grey PROMODORO
Promodoro Fashion
3099-XXL-SG
ab € 4,55*
Ähnlich
Mens Premium T-Shirt Gr.XXL weiß PROMODORO
Promodoro Fashion
3000-XXL-00
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen