Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mens Premium T-Shirt Gr.XL steel grey PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000377290_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000377290_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000377292
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     3099-XL-SG
EAN/GTIN:
     4251164228311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
100% Baumwolle, ca.180 g/m² · klassisches Single-Jersey-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen Rippbündchen · hergestellt aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle · die besonders feine Oberfläche ist hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung · modern geschnitten · als Schlauchware gefertigt · mit Nackenband· verstärkte Schulternähte · waschen bei 60 °C · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LP99M7 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 180g/m²
Weitere Suchbegriffe: Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, herren-poloshirt grau xl, herren hemd, herrenhemd größe xl, Funktions-T-Shirt, Herren-T-Shirt, Shirt, T-Shirts
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 5,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 6,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,02*
€ 7,25*
1 Tag
50
10
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 7,36*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,69*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-L-9D
ab € 4,59*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-L-SG
ab € 4,55*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-L-00
ab € 4,40*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-M-9D
ab € 4,57*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-M-SG
ab € 4,87*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-M-00
ab € 3,86*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-XL-00
ab € 4,15*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XXL-SG
ab € 4,55*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3000-XXL-00
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.