Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men´s Poloshirt EXCD Gr.L charcoal PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000379965_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000379965_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000379966
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     4400FCAL
EAN/GTIN:
     4251164289077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Birkenstock
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
60% Baumwolle / 40% Polyester VORTEX® Garn · ca. 220 g/m² · hochwertig verarbeitete Knopfleiste mit 3 bruchsicheren Knöpfen Ton in Ton · Ärmelbündchen · Schlaufen in der Seitennaht innen · Mischgewebe · Piqué · separate Brusttasche · EXCD überzeugt durch überdurchschnittlich langlebige Qualität, minimale Einlaufwerte, besonders pflegeleicht, bügelfrei · für Industriewäsche geeignet · getestet nach ISO 15797 · VORTEX® Spinning Technology, pilling- und abriebresistent · bis 60° C waschbar sowie trocknergeeignet · effektive Feuchtigkeitsregulierung, schnell trocknend · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LRUAK6 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 220g/m²
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, Polo-Shirt, Poloshirts, Shirt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
92
1
€ 5,99*
ab € 12,09*
€ 16,76*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,13*
€ 16,85*
1 Tag
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 16,95*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,42*
€ 18,46*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 13,21*
€ 18,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.