Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetter-,Flamm- u.Warnschutzjacke Gr.XXL gelb/blau ASATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000380290_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000380290_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000380293
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3850G/XXL
EAN/GTIN:
     4029201162399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN ISO 13688 · EN 1149-5 · EN ISO 14116 · EN 13034 Type PB (6) · EN 343 Kl. 3/3 · EN14058 · EN ISO 20471 Kl. 3 (gilt nicht für einfarbig blau) · 98% Poyester / 2% Carbon · mit Reflexstreifen · komplett gefüttert · zusätzliches Fleecefutter mittels Reißverschluss · heraustrennbar und eigenständig tragbar · 2 Eingrifftaschen mit Reißverschluss · 1 Napoleontasche links unter Wetterschutzleiste mit Reißverschluss · 2 Innentaschen rechts und links im Fleecefutter mit Klettverschluss · Weitenverstellung am Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss · Kragen mit einrollbarer Kapuze und Kordelzug · Kapuze abtrennbar · verdeckter 2-Wege-Frontreissverschluss mit 1 Wetterschutzleiste und Druckknopfverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 250g/m²
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, sicherheitsjacke xxl, si jacke, asatex warnjacke, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,87*
€ 140,92*
2 Tage
5
€ 5,45*
ab € 118,40*
€ 140,92*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 118,20*
€ 141,15*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 118,91*
€ 141,56*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 127,41*
€ 156,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3850G/L
ab € 117,97*
Ähnlich
ASATEX
3850G/M
ab € 118,36*
Ähnlich
ASATEX
3850G/XL
ab € 118,19*
Ähnlich
ASATEX
3850G/XXXL
ab € 119,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.