Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Hitzeschutzbekleidung
>
Hitzeschutzmantel
>
Artikel
Hitzeschutzmantel m.Stehkragen Gr.56 silber JUTEC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-NW-4000382032
Hersteller:
Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
HSM120KA-3/56
EAN/GTIN:
4030971022448
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel größe56
nach EN ISO 11612:2015 zertifiziert · ca. 1200 mm lang, mit Klettverschluss Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und Flammeinwirkung Einsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Jacke, Hose, Anzug
>
Jacke
Weitere Suchbegriffe:
Hitzeschutzbekleidung
,
Hitzeschutzmäntel
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,71*
€ 287,00*
Lager 2478
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,54*
€ 288,32*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,71*
€ 299,12*
Lager 8760
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,69*
€ 301,33*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 267,83*
€ 315,92*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,92*
€ 375,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,46*
€ 374,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,58*
€ 350,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,44*
€ 330,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,83*
€ 318,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frontalschutzmantel mit Klettverschluss, 500 g/m², bis 1000°C, Gr:48
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-3-48
ab € 235,47*
Ähnlich
Hitzeschutzmantel 500 g/m², bis 1000°C, Gr:46, Klettverschluß, L: 1300 mm
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-3-46
ab € 265,14*
Ähnlich
Hitzeschutzmantel 500 g/m², bis 1000°C, Gr:48, Klettverschluß, L: 1200 mm
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-3-48
ab € 259,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen