Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzgamaschen L.ca.36cm silber JUTEC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000382038_02_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000382038_02_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000382038
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSG036KA-3
EAN/GTIN:
     4030971002624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gamaschen
Hitzeschutz-Gamaschen
Hitzeschutzgamaschen
Schweißergamasche
mit Klettverschluss · nach EN ISO 11612:2015 zertifiziert · ca. 360 mm lang Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und Flammeinwirkung Einsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: Gießereien, Hüttenwerken, Glasindustrie etc. bis 1000 °C Strahlungsindustrie · Norm: EN ISO 11612:2015
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzgamasche, gamaschen, Hitzeschutzkleidung, Schweißerschutzbekleidung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,29*
€ 94,15*
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 78,72*
€ 94,80*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,30*
€ 95,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 84,97*
€ 101,32*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 85,72*
€ 106,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,98*
€ 127,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,36*
€ 126,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,37*
€ 120,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,72*
€ 110,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,72*
€ 102,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSGA040KA-F-0101
ab € 75,94*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSGA040KA-F-0201
ab € 99,70*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSG036KA-2H
ab € 108,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.