Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche DUO 0,5l 3 Jahre (ungeöffnete Flasche) DIN EN15154-4 PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000386432_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000386432_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000386432
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     4861
EAN/GTIN:
     5715205486126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
0,5 l sterile 0,9 % Natriumchloridlösung mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen · auch zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation (4000 386 433) und der QuickSafe Boxen (4000 386 425, 4000 386 426) geeignet · Spülzeit je Auge: ca. 2 min Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Flasche) · Ausführung: zum Spülen beider Augen gleichzeitig · passend für: 4000 386 425, 4000 386 426, 4000 386 433 · prüfpflichtig: ja
Weitere Suchbegriffe: Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, plum augenspülflasche 500 ml, augennotdusche sprühflasche, augenspülflasche plum, 0,9 % Kochsalzlösung, Augenspülflaschen, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 4,50*
ab € 8,66*
€ 12,02*
19 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 13,50*
1
€ 4,95*
ab € 11,01*
€ 14,96*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 11,82*
€ 15,84*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 12,90*
€ 17,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,0258* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
280053
ab € 5,26*
Zubehör
Plum
280052
ab € 6,95*
Zubehör
Plum
47071 / 4707
ab € 11,61*
Zubehör
Plum
48011 / 4801
ab € 14,30*
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,61*
Zubehör
Plum
4692
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.