Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftspanner Nr.7600 32 kN M12x14mm kurz AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000603402_02_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000603402_02_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000603278
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     556189
EAN/GTIN:
     4020772004675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner amf
kraftspanner
verschiebbar · komplett mit Befestigungssatz · robustes Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl, in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung · für variable Spannhöhen und mit verschiebbarem Grundelement · Anwendung: 1. Trägerelement auf dem Werkzeugtisch positionieren und befestigen 2. Das Grundelement kann auf dem Trägerelement in die gewünschte Position geschoben werden und ist somit einsatzbereit 3. Durch das Betätigen der Verstellschraube kann der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück gespannt werden 4. Aufgrund der sehr robusten Bauweise ist ein schnelles und unkompliziertes Spannen möglich Weitere technische Eigenschaften: · A: 36mm · B1: 13mm · B2: 54mm · E1: 12mm · H1: 78mm · L: 95mm · M1: M16 · Bauart: verschiebbar · K: 20mm · SW: 8mm · V: 12-82mm · B3: 18mm · H: 6-50mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellspanner, Spannelemente, Werkstückspanner
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,00*
€ 175,88*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,15*
€ 177,22*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 158,06*
€ 189,76*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 147,85*
€ 198,00*
6 Tage
95
Frei Haus
ab € 169,11*
€ 199,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,89*
€ 223,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.