Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftspanner Nr.7600 32 kN M12x14mm kurz AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-4000603278
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     556189
EAN/GTIN:
     4020772004675
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner amf
kraftspanner
verschiebbar · komplett mit Befestigungssatz · robustes Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl, in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung · für variable Spannhöhen und mit verschiebbarem Grundelement
Weitere Informationen:
Spannkraft:
32 kN
Gewinde:
M12
Nut:
14 mm
Größe:
32
Baulänge:
kurz
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: Schnellspanner, Spannelemente, Werkstückspanner
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,00*
€ 175,88*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,15*
€ 177,22*
€ 4,95*
ab € 158,06*
€ 189,76*
Lager 9587
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 147,85*
€ 198,00*
6 Tage
95
Frei Haus
ab € 169,11*
€ 199,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.