| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000781315 Herst.-Nr.: 19166 EAN/GTIN: 4004625191668 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | das 50-teilige Azubi-Set bietet eine ideale Grundausstattung für angehende Sanitär-Handwerker Lieferumfang: Montage-Werkzeugkasten,rot, 5tlg., 530mm Ratschenschlüssel offen, ROCLICK, 19mm Standhahnmutternschlüssel, SW 10-32mm Schraublocher, 32mm Alu-Wasserwaage, 400mm, 6-Strich-Libelle Fäustel mit Hickorystiel, 1250g Maurermeißel, 8kant, flach, 300x16 Metallsägebogen, 300mm, o. Sägeblatt Handsägeblatt BI-METALL HSSE 4Plus,300mm Schlosserhammer m. Hickorystiel, 300g UNIGRAT mit HSS Entgraterklinge Uni-Stufenschlüssel-Set m.Ratsche,3/8-1" Innensechskant-Set,Klapph.7tlg,2,5-10mm Uni-Kleinsäge PUK, feststehend, 290m Sägeblatt f. PUK-Säge, Metall,150mm/32Zp TUBE CUTTER 35, 6-35mm, DURAMAG Zimmermannsbleistift, oval, 240mm Holz-Gliedermaßstab, 2m Schraubendreher-Set EUROLINE,2xPH,4xSchlitz MINICUT I Pro, 3-16mm Eckrohrzange, 45°, Super S, 1" Eckrohrzange, 45°, Super S, 1.1/2" ROGRIP F 10" 1K Sanitär-Kreuzschlüssel, 3/8-1" Profi Universalmesser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, rothenberger werkzeugkiste, werkzeugbox, lehrlingskoffer alu, Werkzeugsortimente |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 244,21* | € 276,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 249,93* | € 282,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 251,36* | € 283,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 250,88* | € 283,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,95* | ab € 264,72* | € 311,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|