Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Senker
>
DIN 335
>
Artikel
Kegelsenker EUC DIN 335C 90Grad D.6,3mm HSS spezial 3-Fl.schaft Z.3 BECK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1375-NW-4000806122
Hersteller:
August Beck
Herst.-Nr.:
30881868
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
kegelsenker din 335c 90grad d.6,3mm
din 335
HSS · spezialbeschichtet · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · rechtsschneidend · Präzisionsausführung · radial hinterschliffen · zur Bearbeitung von Stahl, Guss und Buntmetallen · Vorteile: · Reduzierung der Axialkraft um 50 % (= weniger Vorschubkraft) · Reduzierung der Radialkraft um 25 % (= weniger Ratterneigung) · optimierte Senkung durch neue Geometrie, präparierte Schneidkanten und die extrem ungleiche Teilung (EUC) Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,08mm/U
... >
Werkzeug
>
Bohrer
>
Bohrer (nicht lösbare Schneiden)
Weitere Suchbegriffe:
din 335 c
,
Entgratsenker
,
Kegel- und Entgratsenker
,
Kegelsenker
,
Senker
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
2 Tage
29
5
Frei Haus
ab € 12,64*
€ 16,82*
Lager 1690
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 12,42*
€ 16,86*
Lager 1498
2 Tage
29
1
€ 5,45*
ab € 12,62*
€ 16,95*
Lager 4BULW
2 Tage
21
1
€ 5,59*
ab € 13,49*
€ 18,19*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 13,79*
€ 19,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kegelsenker EUC DIN 335C 90Grad D.10,4mm HSS spezial 3-Fl.schaft Z.3 BECK
August Beck
30881872
ab € 14,08*
Ähnlich
Kegelsenker EUC DIN 335C 90Grad D.12,4mm HSS spezial 3-Fl.schaft Z.3 BECK
August Beck
30881874
ab € 16,66*
Ähnlich
Kegelsenker EUC DIN 335C 90Grad D.16,5mm HSS spezial 3-Fl.schaft Z.3 BECK
August Beck
30881876
ab € 20,07*
Ähnlich
Kegelsenker EUC DIN 335C 90Grad D.20,5mm HSS spezial 3-Fl.schaft Z.3 BECK
August Beck
30881878
ab € 22,94*
Ähnlich
Kegelsenker EUC DIN 335C 90Grad D.25mm HSS spezial 3-Fl.schaft Z.3 BECK
August Beck
30881880
ab € 27,78*
Ähnlich
Kegelsenker EUC DIN 335C 90Grad D.31mm HSS spezial 3-Fl.schaft Z.3 BECK
August Beck
30881881
ab € 34,93*
Ähnlich
Kegelsenker EUC DIN 335C 90Grad D.4,3mm HSS spezial 3-Fl.schaft Z.3 BECK
August Beck
30881866
ab € 11,36*
Ähnlich
Kegelsenker EUC DIN 335C 90Grad D.8,3mm HSS spezial 3-Fl.schaft Z.3 BECK
August Beck
30881870
ab € 13,93*
Ähnlich
Kegelsenkersatz DIN 335C 90Grad EUC 6,3-25mm HSS spezial 3-Fl.schaft Ku.-Box
August Beck
30897967
ab € 95,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen