Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenkersatz DIN 335C 90Grad EUC 6,3-25mm HSS spezial 3-Fl.schaft Ku.-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000806130_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000806130_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000806130
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30897967
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335 Satz
Kegelsenker-Satz ohne Norm
din 335 satz
HSS · spezialbeschichtet · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Schaft mit 3 Spannflächen · rechtsschneidend · Präzisionsausführung · radial hinterschliffen · zur Bearbeitung von Stahl, Guss und Buntmetallen · Vorteile: · Reduzierung der Axialkraft um 50 % (= weniger Vorschubkraft) · Reduzierung der Radialkraft um 25 % (= weniger Ratterneigung) · optimierte Senkung durch neue Geometrie, präparierte Schneidkanten und die extrem ungleiche Teilung (EUC) Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Kunststoffbox
Weitere Suchbegriffe: Kegel- und Entgratsenkersätze, Kegelsenker, Senker
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
87
Frei Haus
ab € 96,00*
€ 116,80*
1 Tag
117
€ 5,45*
ab € 96,31*
€ 116,92*
1 Tag
116
Frei Haus
ab € 97,16*
€ 117,43*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 101,45*
€ 127,41*
6 Tage
116
€ 5,99*
ab € 103,15*
€ 129,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Beck
30881872
ab € 14,03*
Ähnlich
August Beck
30881874
ab € 16,63*
Ähnlich
August Beck
30881876
ab € 20,24*
Ähnlich
August Beck
30881878
ab € 22,95*
Ähnlich
August Beck
30881880
ab € 27,82*
Ähnlich
August Beck
30881881
ab € 34,84*
Ähnlich
August Beck
30881866
ab € 11,41*
Ähnlich
August Beck
30881868
ab € 12,39*
Ähnlich
August Beck
30881870
ab € 13,86*
Ähnlich
August Beck
30602967
ab € 86,84*
Ähnlich
Beck's
30602967
ab € 109,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.