Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel 894 SW 24mm L.214mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000823236_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000823236_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000823249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S4000823249
EAN/GTIN:
     4054773022727
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel
Oberfläche schwarz · Maulstellung 15 ° · DIN 894 / ISO 3318 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 214mm · Oberfläche: schwarz · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
345
1
€ 5,99*
ab € 1,14*
€ 1,72*
1 Tag
322
1
€ 5,59*
ab € 1,16*
€ 1,73*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,19*
€ 1,82*
6 Tage
460
1
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,85*
1 Tag
460
1
€ 4,99*
ab € 1,27*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S4000823240
ab € 0,51*
Ähnlich
k.A.
S4000823242
ab € 0,57*
Ähnlich
k.A.
S4000823243
ab € 0,58*
Ähnlich
k.A.
S4000823246
ab € 0,78*
Ähnlich
k.A.
S4000823247
ab € 0,88*
Ähnlich
k.A.
S4000823248
ab € 1,12*
Ähnlich
k.A.
S4000823237
ab € 0,54*
Ähnlich
k.A.
S4000823238
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.