Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000825501 Herst.-Nr.: 42606 EAN/GTIN: 4020772042608 |
| |
|
| | |
| mit Quergriffen · Klingen Chrom-Vanadium-Stahl · gehärtet und vernickelt · Stirnflächen plan bearbeitet · Stirnkanten gefast · Griff aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei) · Lieferung im schlagfesten im Werkbankständer (mit Verbindungsclip zum Anbauen weiterer Werkstattständer) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Schlüsselweiten: 2 x 100 - 2,5 x 100 - 3 x 150 - 4 x 150 - 5 x 150 - 6 x 150 - 8 x 150mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, schraubendrehersatz 7teilig, innensechskant-schraubendreher-satz, schraubendrehersatz amf, 6-Kt., Quergriffschraubendrehersätze, Schraubendrehersätze, Sechskant-Schraubendrehersatz, Sechskantschraubendrehersätze, Sechskantschraubendrehersätze mit Quergriff, Set, Stiftschlüsselsätze mit Quergriff |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,05* | € 33,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,16* | € 33,72* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,90* | € 34,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,98* | € 34,77* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 34,50* | € 45,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|