Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 40 L 1/4 Zoll 6-kant,lang SW 13mm L.50mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000826230_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000826230_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000826230
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01020013
EAN/GTIN:
     4018754000272
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
6,3 mm (1/4 ”)-Vierkantantrieb · 6-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl· verchromt · lange Ausführung · DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, DIN EN 3710 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 11,32*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,43*
€ 12,67*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,46*
€ 12,73*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,47*
€ 12,75*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 13,16*
€ 17,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01020011
ab € 9,95*
Ähnlich
Stahlwille
01350008
ab € 4,96*
Ähnlich
Stahlwille
01350009
ab € 4,97*
Ähnlich
Stahlwille
01350010
ab € 4,95*
Ähnlich
Stahlwille
01350015
ab € 4,95*
Ähnlich
Stahlwille
01350020
ab € 4,97*
Ähnlich
Stahlwille
01350025
ab € 4,96*
Ähnlich
PROMAT
4000821015
ab € 1,16*
Ähnlich
Stahlwille
01020012
ab € 9,30*
Ähnlich
Stahlwille
01350027
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.