Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage EUROSTAR 690 E 60cm Alu.silber ± 0,5mm/m BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000855019_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000855019_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000855022
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     690060E
EAN/GTIN:
     4007368061502
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Aluminium · 2% Gefällemarkierung in der Horizontal-Libelle · mit Markierungen zur Präzisionsablesung in den Libellen · lasermarkierte Libellen · optimales Ablesen durch Röhren-Libelle · starke Wandung · stoßdämpfende Gummiendkappen · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: silber · Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi wasserwaage, wasserwaage, alu-wasserwaage 60 cm, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
5
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 15,69*
1 Tag
46
1
€ 5,45*
ab € 11,98*
€ 15,95*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 13,21*
€ 17,49*
1 Tag
23
1
€ 5,59*
ab € 13,29*
€ 17,58*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 14,39*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
690040E
ab € 10,51*
Ähnlich
BMI
690080E
ab € 14,99*
Ähnlich
BMI
690100E
ab € 16,54*
Ähnlich
BMI
690120E
ab € 19,11*
Ähnlich
BMI
690150E
ab € 32,12*
Ähnlich
BMI
690030E
ab € 9,63*
Ähnlich
BMI
690050E
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.