| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000857030 Herst.-Nr.: 19829 EAN/GTIN: 4005069198299 |
| |
|
| | |
| elektronische Wasserwaage · dank ULTRA-PROTECT ist die Reinigung unter Wasser kein Problem und das hochpräzise Elektronikmodul muss auch nach Stürzen oder Temperaturschwankungen nicht kalibriert werden · zwei Digital-Anzeigen mit Beleuchtung, akustische Zielführung sowie zahlreiche Anzeige-Modi · modernste Technik für effizientes Arbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 3cm · Messgenauigkeit Normallage max.: ± 0,5mm/m · Farbe: gelb · Messgenauigkeit Umschlaglage max.: ± 0,5mm/m · Genauigkeit: ± 0,5mm/m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, Rutschstopper, Schutzpuffer, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage stabila, digital wasserwaage, wasserwaage aluminium, Horizontallibelle, Vertikallibelle |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,68* | € 197,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 174,86* | € 197,92* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,67* | € 198,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 164,39* | € 200,74* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 182,44* | € 213,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|