Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ TRIPOD 2m D.1,06m Nutz-H.min./max.0,9-2m SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/15418_55cf5e699d5f3e5cb92aa65280b4b0dc_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/15418_55cf5e699d5f3e5cb92aa65280b4b0dc_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000873492
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5685
EAN/GTIN:
     5708997356852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
scangrip arbeitslampe
arbeitslampe
für stationäre Montage von Arbeitsleuchten · 0,9 m bis 2 m höhenverstellbar · Gewicht 2,1 kg · QUICK RELEASE Funktion · max. Belastung 5 kg · Doppelhalter nicht anwendbar
Weitere Suchbegriffe: Haftmagnete, Magnet
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 53,90*
€ 65,95*
1 Tag
17
€ 5,45*
ab € 54,03*
€ 66,00*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 55,31*
€ 67,16*
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 57,28*
€ 68,98*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 59,05*
€ 73,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5451
ab € 83,03*
Zubehör
SCANGRIP
35661
ab € 62,71*
Zubehör
SCANGRIP
35660
ab € 40,43*
Zubehör
SCANGRIP
35662
ab € 67,18*
Zubehör
SCANGRIP
35673
ab € 83,22*
Zubehör
SCANGRIP
03.5675C
ab € 158,01*
Zubehör
SCANGRIP
03.5456
ab € 57,69*
Zubehör
SCANGRIP
03.5459
ab € 125,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.