| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000896888 Herst.-Nr.: 026490 EAN/GTIN: 3154020026490 |
| |
|
| | |
| professionelles Starthilfe- und Ladegerät · je 4 Ladestufen, 12 V (5-15-30-(45boost), 24 V (5-15-25-(35boost) · ermöglicht eine 100% Ladung aller Bleibatterietypen: Nass-Batterie, Gel, AGM, START-STOP, Calcium, VRLA ab einer Restspannung von 1V · hohe Startleistung · automatisch ohne Fernregelung · Schutz der Bordelektronik im Automatik-Modus · lädt Starterbatterien ohne Überspannung, überwachungsfrei · SOS Recovery Funktion · reguliert automatisch die Ladeintensität und zeigt · Spannung und Ladezustand der Batterie auf dem Digitaldisplay an · Lichtmaschinentest · einstellbarer Neustart mit Speicherung der letzten Parameter · Kabel Ø 25 mm x 2300 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 370mm · Länge: 320mm · Höhe: 650mm · prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Autobatterie, Oldtimerbatterie, Starterbatterie, Starterbatterien, Starthilfe, Starthilfegerät, starthilfe, Batterieladegerät, Batterieladegeräte, Ladegerät, Ladegeräte, Ladestationen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 510,58* | € 585,6945* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 549,85* | € 628,04* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 571,00* | € 630,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 574,97* | € 635,56* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 594,08* | € 692,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|