Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B VA M16x2mm HSS-Co 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4114615030_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4114615030_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4114615160
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     104179
EAN/GTIN:
     4046122382507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen m16
HSS-Co · DIN EN 22568 · Form B · Typ VA · mit Schälanschnitt · geläppt · nitriert · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für schwer zerspanbare Werkstoffe · z.B. rost- und säurebeständige Stähle, hitzebeständige Stähle, Sonderlegierungen und Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M36 kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS-Co · Höhe: 18mm
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 34,48*
€ 45,32*
1 Tag
12
2
Frei Haus
ab € 34,69*
€ 47,22*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 36,08*
€ 47,41*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 36,88*
€ 48,49*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 37,02*
€ 50,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104060
ab € 19,85*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104106
ab € 25,97*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104147
ab € 28,39*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104201
ab € 37,87*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104306
ab € 15,91*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104373
ab € 15,52*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104418
ab € 13,79*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104453
ab € 13,78*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104511
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.