| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4721000611 Herst.-Nr.: 901015.4042 EAN/GTIN: 4044465261787 |
| |
|
| | |
| mustergestrickte Ristpartie · dank der idealen Materialkombination, ist sie besonders bequem zu tragen und die Füße bleiben auch bei hohen Belastungen kühl und trocken · optimale Luftzirkulation durch den Einsatz von Naturfasern aus Schurwolle und Kunstfaser Materialzusammensetzung: 33% Polypropylen, 32% Merino Schurwolle, 33% Polyamid, 2% Elasthan Weitere technische Eigenschaften: · Material: 33% Polypropylen / 33% Polyamid / 32% Schurwolle / 2% Elasthan |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, norwegersocken schwarz, norwegersocken, Einziehsocken, Kniestrümpfe, Socke, Strumpf |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,95* | € 14,46* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,15* | € 15,56* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,24* | € 15,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,11* | € 15,59* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,91* | € 15,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|