Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Multifunktionssocke, schwarz Größe 40-42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Multifunktionssocke, schwarz Größe 40-42
HAIX Multifunktionssocke, schwarz Größe 40-42
HAIX Multifunktionssocke, schwarz Größe 40-42
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4044465261787
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     901015.4042
EAN/GTIN:
     4044465261787
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Die HAIX® Multifunktionssocke mit mustergestrickter Ristpartie besteht aus 33% Polypropylen, 32% Merino Schurwolle, 33% Polyamid und 2% Elasthan.Dank der idealen Materialkombination, ist sie besonders bequem zu tragen und die Füße bleiben auch bei hohen Belastungen kühl und trocken.
Weitere Informationen:
Größe:
40-42
Farbe:
schwarz
Netto-Gewicht:
76 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
9
1
€ 4,79*
ab € 9,88*
€ 13,97*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 9,24*
€ 14,11*
27 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 15,64*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 11,20*
€ 15,75*
1
€ 7,95*
ab € 10,90*
€ 15,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.