Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollgerät LOGS 110 H520xB540xT390mm blau RAL 5022 m.2 Achsen LOGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_5000680981_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_5000680981_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-5000680981
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LOGS 110 RAL 5022
EAN/GTIN:
     4054773011448
Suchbegriffe:
Modulturm
Regalturm
mit 2 Achsen · für Spulen max. Innen-Ø > als 12 mm bzw. alternativ > 20 mm · für Schläuche, Ketten, Seile, Kabel etc. · Nutzbreite 460 mm · Je Modulturm wird ein Fußbodenteil 5000 680 971 benötigt, zusätzlich empfohlen wird ein Deckelelement 5000 680 996 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau RAL 5022
Weitere Suchbegriffe: Abrollgeräte, C-Teile Management, Lagerorganisationssystem LOGS, LOGS Organisationssystem, Orsy, Regal, Regalelement, Regalsystem LOGS, Regalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 53,77*
€ 71,1484*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 68,82*
€ 123,56*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 84,05*
€ 125,35*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 101,38*
€ 129,60*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 101,68*
€ 130,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
LOGS 250 RAL 5022
ab € 12,29*
Sonstiges
k.A.
LOGS 230 RAL 5022
ab € 48,05*
Sonstiges
k.A.
LOGS 260
ab € 20,92*
Sonstiges
k.A.
LOGS 10 RAL 5022
ab € 20,31*
Sonstiges
k.A.
LOGS 60 RAL 5022
ab € 62,66*
Sonstiges
k.A.
LOGS 70 RAL 5022
ab € 39,79*
Sonstiges
k.A.
LOGS 240 RAL 5022
ab € 77,35*
Sonstiges
k.A.
LOGS 80 RAL 5022
ab € 45,73*
Sonstiges
k.A.
LOGS 150 RAL 5022
ab € 46,52*
Sonstiges
k.A.
LOGS 160 RAL 5022
ab € 30,08*
Sonstiges
k.A.
LOGS 170 RAL 5022
ab € 30,09*
Sonstiges
k.A.
LOGS 180 RAL 5022
ab € 35,27*
Sonstiges
k.A.
LOGS 20 RAL 5022
ab € 43,66*
Sonstiges
k.A.
LOGS 231 RAL 5022
ab € 54,68*
Sonstiges
k.A.
LOGS 30 RAL 5022
ab € 39,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.