| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-5000680981 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: LOGS 110 RAL 5022 EAN/GTIN: 4054773011448 |
| |
|
| | |
| mit 2 Achsen · für Spulen max. Innen-Ø > als 12 mm bzw. alternativ > 20 mm · für Schläuche, Ketten, Seile, Kabel etc. · Nutzbreite 460 mm · Je Modulturm wird ein Fußbodenteil 5000 680 971 benötigt,zusätzlich empfohlen wird ein Deckelelement 5000 680 996Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau RAL 5022 Weitere Informationen: | | Höhe: | 520 mm | Breite: | 540 mm | Tiefe: | 390 mm | Ausführung: | mit 2 Achsen | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abrollgeräte, C-Teile Management, Lagerorganisationssystem LOGS, LOGS Organisationssystem, Orsy, Regal, Regalelement, Regalsystem LOGS, Regalsysteme |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 53,77* | € 71,10* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,21* | € 94,88* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 79,29* | € 102,39* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 87,22* | € 129,15* | | | | Lager 2431 | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,68* | € 130,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|