Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagzahlensatz 330 9-tlg.Zahlen 0-9 Schrift-H.15mm in Ku.-Box KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000458597_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000458597_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8000458604
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     330-015
EAN/GTIN:
     4027474627454
Suchbegriffe:
Schlagstempel
Schlagzahlen
Schlagziffern
schlagzahlen 15mm
extra schwere Qualität 9 teilig · zur Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit bis zu 1300 N/mm² (42 HRC) · Härte an der Gravur: 58-61 HRc · mit Sichtgravur auf jedem Stempel · maschinengraviert · Schriftbild nach DIN 1451 · aus Werkzeugstahl, vernickelte Oberfläche · in Kunststoffbox · besonders geeignet für die Kennzeichnung von Edelstählen, da die vernickelte Oberfläche keinen Fremdrost hinterlässt Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 9-teilig · Ausführung: Zahlen 0 - 9 · Verpackung: in Kunststoffbox
Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen, kukko schlagzahlen, Schlagzahlensatz, Schlagzahlensätze
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 37,68*
€ 49,82*
26 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 37,71*
€ 50,14*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 40,53*
€ 55,09*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 41,30*
€ 55,76*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,85*
€ 56,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
330-012
ab € 13,55*
Ähnlich
Kukko
330-001
ab € 10,66*
Ähnlich
Kukko
330-002
ab € 4,60*
Ähnlich
Kukko
330-003
ab € 4,91*
Ähnlich
Kukko
330-004
ab € 5,06*
Ähnlich
Kukko
330-005
ab € 5,55*
Ähnlich
Kukko
330-006
ab € 6,16*
Ähnlich
Kukko
330-007
ab € 11,84*
Ähnlich
Kukko
330-008
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.