Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrollbandmaß BM 100 L.5m B.19mm mm/mm EG II ABS/TPE Metall-Clip STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000911832_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000911832_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8000911832
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19568
EAN/GTIN:
     4005069195687
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Taschenbandmaß
Stahlband gelb lackiert · automatischer Bandrücklauf und Bremsknopf · mm-Teilung · mit Gürtelclip · Öse zum Anbringen einer Handschlaufe · integrierte Nagel-Öse im Haken · Gehäuse aus ABS-Kunststoff · EG-Genauigkeitsklasse II Weitere technische Eigenschaften: · Gehäuse: ABS / TPE · Genauigkeit: EG II · Abmessung inkl. Verkaufsverpackung: 80 mm · Art der Anzeige: analog · Art der Skala: einseitig · Bandmaterial: Stahlmaßband lackiert · Bauartzulassung: Ja · Breite: 4 cm · Breite inkl. Verkaufsverpackung: 45 mm · CE-Kennzeichen: Ja · Feststellbremse: Ja · Gewicht inkl. Verkaufsverpackung: 230 g · Gewicht Kunststoffe: 40 g · Grüner Punkt: Ja · Gürtelclip: Ja · Haken: Standardhaken · Höhe: 7 cm · Höhe inkl. Verkaufsverpackung: 140 mm · Länge: 7.50 cm · Länge inkl. Verkaufsverpackung: 80 mm · Nettogewicht: 0.22 kg · REACH-Verordnung: Konform · RoHS Richtlinie: Konform · Skala: metrisch · Stoßdämpfer: Ja · Werkstoff: sonstige · Max. Messbereich: 5 m
Weitere Suchbegriffe: Taschenrollbandmaß, taschenbandmaß 5m, taschenbandmass, kapselbandmaß stabila, Bandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollmaßband, Taschenrollbandmaße
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 6,70*
1
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 6,88*
1
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 6,90*
2 Tage
30
1
€ 6,95*
ab € 5,04*
€ 6,97*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,56*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19570
ab € 3,03*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19566
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.