Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8000911839 Herst.-Nr.: 19577 EAN/GTIN: 4005069195779 |
| |
|
| | |
| Stahlband gelb lackiert · automatischer Bandrücklauf und Bremsknopf · doppelseitige 1000er Skala · mit abgerundetem STABILA EASY-CLIP · STABILA SPIKES-Haken sorgt für sicheren Halt an Werkstücken · extragroßer Haken ermöglicht das Einhaken in verschiedenen Messpositionen · integrierte Nagel-Öse im Haken · verschiebbarer Haken für exakte Innen- und Außenmessungen · Maßband mit hoher Materialstärke für hohe Stabilität und Steifigkeit - bis zu 3 Meter ausziehbar, ohne zu knicken · Gehäuse aus ABS-Kunststoff · EG-Genauigkeitsklasse II Weitere technische Eigenschaften: · Gehäuse: PC-ABS / TPE · Genauigkeit: EG II · Art der Anzeige: analog · Art der Skala: doppelseitig · Bandmaterial: Stahlmaßband Nylon-Wrap · Bauartzulassung: Ja · CE-Kennzeichen: Ja · Feststellbremse: Ja · Gewicht Kunststoffe: 40 g · Grüner Punkt: Ja · Gürtelclip: Ja · Haken: Spikes-Haken · Nettogewicht: 0.33 kg · REACH-Verordnung: Konform · RoHS Richtlinie: Konform · Skala: metrisch · Stoßdämpfer: Ja · Werkstoff: sonstige · Max. Messbereich: 5 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, taschenbandmaß 5m, taschenbandmass, kapselbandmaß stabila, Bandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollmaßband, Taschenrollbandmaße |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,11* | € 16,81* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,27* | € 16,87* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,64* | € 16,96* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,14* | € 17,51* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 14,68* | € 20,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|