Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8000911842 Herst.-Nr.: 19581 EAN/GTIN: 4005069195816 |
| |
|
| | |
| Stahlband gelb lackiert · automatischer Bandrücklauf und Bremsknopf · mm-Teilung · mit Gürtelclip · Öse zum Anbringen einer Handschlaufe · integrierte Nagel-Öse im Haken · Gehäuse aus ABS-Kunststoff · EG-Genauigkeitsklasse II Weitere technische Eigenschaften: · Gehäuse: ABS / TPE · Genauigkeit: EG II · Abmessung inkl. Verkaufsverpackung: 90 mm · Art der Anzeige: analog · Art der Skala: einseitig · Bandmaterial: Stahlmaßband lackiert · Bauartzulassung: Ja · Breite: 4.70 cm · Breite inkl. Verkaufsverpackung: 50 mm · CE-Kennzeichen: Ja · Feststellbremse: Ja · Gewicht inkl. Verkaufsverpackung: 370 g · Gewicht Kunststoffe: 40 g · Grüner Punkt: Ja · Gürtelclip: Ja · Haken: Standardhaken · Höhe: 8 cm · Höhe inkl. Verkaufsverpackung: 150 mm · Länge: 8.50 cm · Länge inkl. Verkaufsverpackung: 90 mm · Nettogewicht: 0.36 kg · REACH-Verordnung: Konform · RoHS Richtlinie: Konform · Skala: metrisch · Stoßdämpfer: Ja · Werkstoff: sonstige · Max. Messbereich: 8 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rahmenmaßband, Rahmenrollbandmaß, Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, taschenbandmaß 8m, taschenbandmass, kapselbandmaß stabila, Bandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollmaßband, Taschenrollbandmaße |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,43* | € 12,12* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,98* | € 12,24* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,42* | € 12,77* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,29* | € 12,79* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,48* | € 14,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|