Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß LBM 1000 STEEL L.100m Band-B.13mm mm EG II Stahlband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000911843_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000911843_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8000911843
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19653
EAN/GTIN:
     4005069196530
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Y-Rahmen · Stahlband mit metrischer Skala · einfacher Wechsel der Kurbel von Rechts- auf Linkshänderbetrieb · ergonomischer Softgrip-Handgriff · extrem widerstandsfähige Ummantelung schützt das Band vor Korrosion und Abrieb · Universalhaken: variable Befestigungsmöglichkeiten dank ausklappbarem SPIKES-Haken - für sicheren Halt beim Ziehen des Bandes · integrierte Nagel-Öse im Haken · Kunststoffring: einfaches Hinzurechnen zur gemessenen Länge - 2 cm zwischen Nullpunkt und Nagelkerbe, 5 cm zwischen Nullpunkt und Ringanfang · Nullpunkt ist am Anfang des Bandbeschlages · Gehäuse aus PC/ABS-Kunststoff · EG-Genauigkeitsklasse II Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung inkl. Verkaufsverpackung: 290 mm · Art der Skala: einseitig · Art des Gehäuses: Y-Rahmen · Bandmaterial: Stahlmaßband Nylon-Wrap · Bauartzulassung: Ja · Breite: 6 cm · Breite inkl. Verkaufsverpackung: 60 mm · CE-Kennzeichen: Ja · Gewicht inkl. Verkaufsverpackung: 2290 g · Gewicht Kunststoffe: 100 g · Gewicht Papier/Pappe: 230 g · Grüner Punkt: Ja · Haken: Universalhaken · Höhe: 35.20 cm · Höhe inkl. Verkaufsverpackung: 430 mm · Länge: 26 cm · Länge inkl. Verkaufsverpackung: 290 mm · Nettogewicht: 1.95 kg · REACH-Verordnung: Konform · RoHS Richtlinie: Konform · Skala: metrisch · Werkstoff: sonstige · Max. Messbereich: 100 m
Weitere Suchbegriffe: rahmenbandmaß 100m, glasfaser bandmaß, Bandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 63,97*
€ 76,02*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 65,89*
€ 76,58*
2 Tage
13
€ 5,45*
ab € 66,66*
€ 77,19*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 67,01*
€ 77,54*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 75,11*
€ 89,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19662
ab € 25,92*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19664
ab € 29,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.