Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Rahmenbandmaß LBM 1000, 100 m, Stahlband, metrische Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stabila Rahmenbandmaß LBM 1000, 100 m, Stahlband, metrische Skala
Stabila Rahmenbandmaß LBM 1000, 100 m, Stahlband, metrische Skala
Stabila Rahmenbandmaß LBM 1000, 100 m, Stahlband, metrische Skala
Stabila Rahmenbandmaß LBM 1000, 100 m, Stahlband, metrische Skala
Stabila Rahmenbandmaß LBM 1000, 100 m, Stahlband, metrische Skala
Stabila Rahmenbandmaß LBM 1000, 100 m, Stahlband, metrische Skala
Stabila Rahmenbandmaß LBM 1000, 100 m, Stahlband, metrische Skala
Artikel-Nr.:
     5417S-p4530877
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19653
EAN/GTIN:
     4005069196530
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Rahmenbandmaß LBM 1000, 100 m, Stahlband, metrische Skala

LBM 1000 - Flexibel einsetzbar dank Universalhaken
Robustes Y-Rahmenbandmaß mit metrischer Skala aus PC/ABS-Kunststoff schützt das Band vor harten Schlägen.
Ergonomischer Softgrip-Handgriff für optimale Handhabung.
STABILA CRANK CHANGE – einfacher Wechsel der Kurbel von Rechts- auf Linkshänderbetrieb.
Cleverer Kunststoffring: einfaches Hinzurechnen zur gemessenen Länge – 2 cm zwischen Nullpunkt und Nagelkerbe, 5 cm zwischen Nullpunkt und Ringanfang.
Nullpunkt ist am Anfang des Bandbeschlages.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Stabila
Ausführung:
LBM 1000
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Max. Messbereich:
100000
Bandlänge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: glasfaser-bandmaß 100 m, glasfaser bandmaß, glasfaser-bandmaß stabila, Stabila, LBM, 1000,, 100, m,
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,20*
€ 77,06*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 66,31*
€ 77,59*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 66,44*
€ 77,92*
€ 4,00*
ab € 67,63*
€ 79,96*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 73,17*
€ 85,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19662
ab € 25,94*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19664
ab € 29,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.