| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8002498664 Herst.-Nr.: 141001 EAN/GTIN: 4019444010212 |
| | |
|
| | |
| EN 166, EN170 · aus Polycarbonat/TPE/Nylon · Antibeschlag- & Antikratz-Beschichtung · spezielle Wölbung der kratzfesten Schreibe und das rahmenlose Design sorgen für ein großes und klares Sichtfeld · Universalgröße · sitzt auch in Kombination mit Atemschutzmasken perfekt · flexible Dichtlippe für Komfort und extra Schutz · ca. 21 g Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 21g · Farbe: farblos |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 7,32* | € 8,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,05* | € 10,70* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,18* | € 10,71* | | | | | 13 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 9,38* | € 11,06* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,90* | € 13,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|