Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparka ARWID Gr.XXXL gelb/grau ELYSEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/12251_73374f8c7b374116e404bbb4b70fb539_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/12251_73374f8c7b374116e404bbb4b70fb539_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8003663768
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     22421-5
EAN/GTIN:
     4025888399387
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN ISO 20471 Kl. 3 · EN 343 Kl. 4/4/X · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · Ripstop Atmungsaktivität:10.000 g/m²/24 h Wassersäule:10.000 mm · Futter: 100% · Ripstop Obermaterial ist wind- und wasserdicht, abrieb- und reißfest und hat einen leichten mechanischen Stretch · thermofixierte Reflexstreifen - keine zusätzliche Nähte · verdeckter 2-Wege YKK®-Frontreißverschluss · sehr angenehmes auf der Haut zu tragendes elastisches Netzfutter · abnehmbare Sturmkapuze mit vorgeformten Schirm · weitenverstellbare Taille · stark beanspruchte Bereiche sind in Kontrastfarbe abgesetzt · Innentasche mit Klett · auch eine Innenjacke ANDOMAR 8003 663 759 lieferbar auf Anfrage in den Größen XS und 4XL lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 220g/m²
Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, sicherheitsjacke xxxl, si jacke, helmut feldtmann warnjacken, Warnschutzbekleidung, Warnschutzparkas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 68,44*
€ 90,79*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 70,58*
€ 92,56*
5 Tage
5
€ 6,90*
ab € 64,12*
€ 95,27*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.