Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparka ARWID Gr.XXXL gelb/grau ELYSEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8003663768
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     22421-5
EAN/GTIN:
     4025888399387
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN ISO 20471 Kl. 3 · EN 343 Kl. 4/4/X · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · Ripstop Atmungsaktivität:10.000 g/m²/24 h Wassersäule:10.000 mm · Futter: 100% · Ripstop Obermaterial ist wind- und wasserdicht, abrieb- und reißfest und hat einen leichten mechanischen Stretch · thermofixierte Reflexstreifen - keine zusätzliche Nähte · verdeckter 2-Wege YKK®-Frontreißverschluss · sehr angenehmes auf der Haut zu tragendes elastisches Netzfutter · abnehmbare Sturmkapuze mit vorgeformten Schirm · weitenverstellbare Taille · stark beanspruchte Bereiche sind in Kontrastfarbe abgesetzt · Innentasche mit Klett
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/grau
Größe:
XXXL
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471 Kl.3/EN 343/EN ISO 13688
Marke:
ELYSEE
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, sicherheitsjacke xxxl, si jacke, helmut feldtmann warnjacken, Warnschutzparkas, Warnschutzbekleidung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 68,44*
€ 90,79*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 70,58*
€ 92,56*
Lager 9587
5
€ 6,90*
ab € 64,12*
€ 95,27*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.