| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-9000491224 Herst.-Nr.: 81015550 EAN/GTIN: 4260126610781 |
| |
|
| | |
| aus hochfestem, frostbeständigem Kunststoff, HDPE für Temperaturen von -30 °C bis +70 °C · Farbe grün · Deckel orange · mit verzinkten Leisten und Rückfallsicherung · robuste Scharniere verbinden den strapazierfähigen Deckel mit dem Behälter · Verschlussvorrichtung für Vorhängeschloss · aus transporttechnischen Gründen ist der Deckel nicht montiert |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rechteckbehälter, Stapelbehälter, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter 400 l, streugutbehälter craemer, streugutbehälter, Splittbehältnis, Streugutbox |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,05* | € 206,86* | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 175,06* | € 207,0122* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,25* | € 232,64* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,48* | € 233,51* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 203,12* | € 255,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|