Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX FEX 1919 13 G ENCLOSURE GEHÄUSE, IP67, EX, GRAUER DECKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1004138
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     FEX 1919 13 G ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
Produktpalette: FEX Series
  • Außenhöhe - imperial: 5.12 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 190 mm
  • Außentiefe - metrisch: 190 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Wandmontage
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 7.48 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.48 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 130 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eex gehäuse, kunststoffgehäuse fibox, Gehäuse, Racks, Schränke, FIBOX, FEX 1919 13 G ENCLOSURE, 1004138, 100-4138
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 121,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 161,01*
    € 191,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 155,68*
    € 185,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 151,41*
    € 180,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 136,53*
    € 162,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,30*
    € 144,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fibox
    EKHVT MOUNTING PLATE
    ab € 3,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.