Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TEL 2-4823 WANDLER, DC/DC, 2W, +/-15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1007047
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEL 2-4823
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: TEL 2 Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 65 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 48 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 7.2 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 13.7 mm
  • Tiefe: 23.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 75 V
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 36 V
  • Ausgangsleistung, max.: 2 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 67 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TEL 2-4823, 1007047, 100-7047
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 12,206*
    € 15,38*
    1
    € 6,90*
    ab € 12,85*
    € 20,60*
    Lager 139
    15
    1
    € 14,99*
    ab € 11,99*
    € 20,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,90*
    € 24,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,76*
    € 24,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,23*
    € 22,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,08*
    € 21,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,55*
    € 20,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,74*
    € 19,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,58*
    € 17,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.