Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborbuchse
>
Artikel
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 931804102. BUCHSE,4MM,TEST,BLAU
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1011444
Hersteller:
SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
931804102.
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
bananenbuchse blau
Steckverbindermontage:
Kabelmontage
Steckverbinderfarbe:
Blau
Kontaktüberzug:
Vernickelte Kontakte
Produktpalette:
KUN 30 Series
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
60 VDC
SVHC:
Lead (23-Jan-2024)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Messtechnik
>
Messtechniksteckverbinder & IC-Prüfklemmen
>
Bananenstecker & -buchsen
Weitere Suchbegriffe:
laborbuchse
,
laborbuchse sks hirschmann
,
Bananenstecker
,
buchsen
,
IC-Prüfklemmen
,
Messtechnik
,
Messtechniksteckverbinder
,
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT
,
931804102.
,
1011444
,
101-1444
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,12*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
5er Pack SKS Hirschmann KD 10 Verbindungskupplung Buchse 4mm - Buchse 4mm Rot
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,10*
Zubehör
5er Pack SKS Hirschmann KD 10 Verbindungskupplung Buchse 4mm - Buchse 4mm Schwarz
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,05*
Zubehör
Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Schwarz PA, PVC-isoliert 1m, 30 V ac, 60V dc / 16A
Hirschmann
973646100
ab € 4,92*
Zubehör
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 932794001 MESSLEITUNGSSATZ
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,54*
Zubehör
SKS Hirschmann PMS SKS Sicherheits-Abgreifklemmen-Set Steckanschluss 4 mm, Steckanschluss 2 mm CAT III 1000 V Schwarz, Rot, Gelb, Grün
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 99,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen