Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Schwarz PA, PVC-isoliert 1m, 30 V ac, 60V dc / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Schwarz PA, PVC-isoliert 1m, 30 V ac, 60V dc / 16A
Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Schwarz PA, PVC-isoliert 1m, 30 V ac, 60V dc / 16A
Artikel-Nr.:
     108EL-5080613
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     973646100
EAN/GTIN:
     4250260209941
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker schwarz...
Leitungslänge = 1m
Nennstrom = 16A
Messleitungstyp = Messleitungen mit 4-mm-Steckverbinder
Nennspannung = 30 V ac, 60V dc
Anschluss A Gender = Stecker
Anschluss B Gender = Stecker
Anschluss A ummantelt = Ja
Anschluss B ummantelt = Ja
Anschluss A Ausrichtung = Gerade
Anschluss B Ausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing
Isoliermaterial = PA, PVC
Betriebstemperatur max. = +70°C

Messleitung MLB. Diese berührungssichere MLB-Messleitung von Hirschmann Test ; Measurement verfügt über einen Stecker mit einer gleitenden Isolierhülse und einen Stift mit einer Sprungfeder. Diese 4-mm-Messleitung ist als Turm-Anschlusskonfiguration stapelbar und äußerst vielseitig. Eigenschaften und Vorteile: Nennspannung: 60 V dc Anschlussstecker: Ø 4 mm Betriebsstrom (max.): 16 A Kontaktwiderstand (max.): 22 / 40 mΩ Flexibles PVC-Kabel: 1 mm²
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
1m
Nennstrom:
16A
Messleitungstyp:
Messleitungen mit 4-mm-Steckverbinder
Nennspannung:
30 V ac, 60V dc
Anschluss A Gender:
Stecker
Anschluss B Gender:
Stecker
Anschluss A ummantelt:
Ja
Anschluss B ummantelt:
Ja
Anschluss A Ausrichtung:
Gerade
Anschluss B Ausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer, Messing
Isoliermaterial:
PA, PVC
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, 5080613, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Hirschmann Test & Measurement, 973646100, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 5,63*
€ 7,27*
1
€ 4,00*
ab € 5,42*
€ 8,35*
1
€ 5,95*
ab € 7,95*
€ 12,25*
1 Tag
159
1
€ 14,99*
ab € 8,78*
€ 14,59*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,67*
€ 21,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 0,53*
Zubehör
Hirschmann
930584101
ab € 0,93*
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 0,90*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 0,90*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,27*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
Hirschmann
972354100
ab € 3,51*
Zubehör
Hirschmann
930109100
ab € 1,50*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,39*
Zubehör
Pomona
1632456
ab € 12,26*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 19,91*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 95,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.