Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT CCH25-S10-C P CLIP,FESTDURCHMESSER,NATUR


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1015018
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCH25-S10-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelklemme/Kabelclip: Kabelklemme, Befestigung mit Schraube
  • Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Natur
  • Höhe: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite: 12.7 mm
  • Material der Kabelklemme/des Kabelclips: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Außenlänge: 11.7 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 6.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, Sammelhalter, klemmschellen, Einzeladern, Kabel, Kabelclips, Kabelklemmen, konfektionierte, PANDUIT, CCH25-S10-C, 1015018, 101-5018
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    unbekannt
    500
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,1292*
    € 0,1681*
    500
    pro Stück
    € 5,00*
    ab € 0,13282*
    € 0,17282*
    500
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,13684*
    € 0,17884*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,17*
    € 0,30*
    Lager 139
    6
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 31,01*
    € 54,35*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 54,35*
    € 64,68
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 48,42*
    € 57,62
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 43,97*
    € 52,32
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 36,50*
    € 43,44
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 34,37*
    € 40,90
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 33,72*
    € 40,13
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 31,27*
    € 37,21
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 31,01*
    € 36,90
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3101* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    PLT2S-C
    ab € 0,0375*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M5 12 PRSTMC Z100
    ab € 2,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.